text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730DII D/65N DIG


Hmatový a akustický spouštěcí signálMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostní pojistka QuickReleaseRychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceAutomatická korekce utahovacího momentu po zadání odchylné velikosti vzoruOchrana proti přetížení pomocí akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavení není možné díky automatickému zámku

Article number G0603.701.065
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 65 - 650
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model cu șurubelniță Nu
Packed per 1

Specifications

Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 65 - 650
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 6000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

Hmatový a akustický spouštěcí signálMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostní pojistka QuickReleaseRychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceAutomatická korekce utahovacího momentu po zadání odchylné velikosti vzoruOchrana proti přetížení pomocí akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavení není možné díky automatickému zámku klíčeFunkce zobrazení i při utahovacích momentech proti směru hodinových ručičekMěřicí jednotky: N-m, ft-lb, in-lbRůzné toleranční meze nastavitelné v závislosti na typu šroubového spojeOptické vyhodnocení šroubového spoje pomocí zeleného a červeného displejeDodatečné zabezpečení přednastavených hodnot (režim funkce, spouštěcí nebo nastavená hodnota, měrná jednotka, toleranční hodnota, uložení, odchylka vzoru otvoru) pomocí PIN kóduUložení až 7 500 údajů o šroubuUSB rozhraníAutomatické upozornění na datum příští kalibraceKalibrace pomocí kalibračního zařízení perfectControl® č. 1. 7794 nebo kalibračním systémem č. 77062-komponentní rukojeť se zelenou měkkou zónou šetrnou k rukám (odolná vůči olejům, mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)Certifikát podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017V robustní plastové krabici (velikost 40-100 v robustní ocelové krabici)PatentovánoDodáváno se 2 bateriemi Mignon 1,5 V. Lze použít baterie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchylka displeje ± 2 %, ± 1 číslice.

Article numbers

Article number G0603.701.065
EAN 4018754240074
UBB 500623930749
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  96501965
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.