Hmatový a akustický spouštěcí signálMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostní pojistka QuickReleaseRychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceAutomatická korekce utahovacího momentu po zadání odchylné velikosti vzoruOchrana proti přetížení pomocí akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavení není možné díky automatickému zámku klíčeFunkce zobrazení i při utahovacích momentech proti směru hodinových ručičekMěřicí jednotky: N-m, ft-lb, in-lbRůzné toleranční meze nastavitelné v závislosti na typu šroubového spojeOptické vyhodnocení šroubového spoje pomocí zeleného a červeného displejeDodatečné zabezpečení přednastavených hodnot (režim funkce, spouštěcí nebo nastavená hodnota, měrná jednotka, toleranční hodnota, uložení, odchylka vzoru otvoru) pomocí PIN kóduUložení až 7 500 údajů o šroubuUSB rozhraníAutomatické upozornění na datum příští kalibraceKalibrace pomocí kalibračního zařízení perfectControl® č. 1. 7794 nebo kalibračním systémem č. 77062-komponentní rukojeť se zelenou měkkou zónou šetrnou k rukám (odolná vůči olejům, mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)Certifikát podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017V robustní plastové krabici (velikost 40-100 v robustní ocelové krabici)PatentovánoDodáváno se 2 bateriemi Mignon 1,5 V. Lze použít baterie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchylka displeje ± 2 %, ± 1 číslice.