text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Momentový klíč Stahlwille 73NM NM/15


Mìøiè koeficientu tøení

Objednací číslo G0644.201.501
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 298.5
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) 2 - 15
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 298.5
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) 2 - 15
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Type 73 NM/15

Čísla materiálu

Objednací číslo G0644.201.501
EAN 4018754163830
UBB 500503845496
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50240015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.