text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Momentový klíč Stahlwille 713R R/40


krouticí moment a úhel jsou současně viditelnépohodlné měření úhlu ve velmi širokém rozsahu úhlůZobrazení hodnoty odchylky, úhel ±1° ±1 číslice až 100°, >,100° alespoň 1% ± 1 číslice

Objednací číslo G0615.400.040
Elektronické Ano
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20 - 400
Model se šroubovákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ano
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20 - 400
Model se šroubovákem Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 5555
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

krouticí moment a úhel jsou současně viditelnépohodlné měření úhlu ve velmi širokém rozsahu úhlůZobrazení hodnoty odchylky, úhel ±1° ±1 číslice až 100°, >,100° alespoň 1% ± 1 číslice

Čísla materiálu

Objednací číslo G0615.400.040
EAN 4018754156528
UBB 500500109128
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96501640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.