Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
5I896872
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
Momentový klíč Gedore Z22 100-600 nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5I896872
Izolace
Ne
Elektronické
Ano
Hmotnost
3220
Celková délka (mm)
1055
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ano
Hmotnost
3220
Celková délka (mm)
1055
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['100.000', '600.000']
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
1
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
ET2SZA 600
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kontrola utahovacího momentu/úhlu otáčení, Optická, akustická a senzorická signalizace při dosažení nastaveného parametru šroubování / s dodatečnou vizualizací utahování šroubu pomocí LED ukazatele průběhu, Softwarově umožněné grafické vyhodnocení, Výrazný kontrastní grafický displej s podsvícením, Pohon: Čtyřhranný náhon 1/4" nebo obdélníková dutina 9x12/14x18 mm s čepovou aretací. Instalační velikost určuje pohon, č. ET2SKA 150 a č. ET2SKA 300 včetně 1/2" reverzibilní ráčny, Pro použití na těžko přístupných místech, Speciální nářadí na vyžádání, Lehké a robustní: Hliníkové pouzdro a ergonomická rukojeť zajišťují snadnou a bezpečnou manipulaci - i při velkých utahovacích momentech, Přípravek pro uchycení nástroje, od ET2SKA 150 otočný o 120° k hliníkovému pouzdru, Funkční tlačítka: Snadné použití, kalibrace stisknutím tlačítka, boční ergonomické ovládací tlačítko, převod z N-m na lbf-ft pomocí softwaru, Použití: Zkušební laboratoře a zkušební oddělení, alternativní nástroj pro montážní pracoviště, opravárenská pracoviště, kontrola a analýza šroubových spojů, Vlastnosti: minisériová montáž, kontrola kvality, zkušební laboratoře a zkušební oddělení, alternativní nástroj pro montážní pracoviště, opravárenská pracoviště: Velké pole působnosti: 5 modelů v rozsahu od 2 do 1000 N-m, Přípravek pro uchycení nástroje: 1/4" čtverec, 9x12, 14x18 obdélníková dutina s mechanismem pro zajištění čepů, 22 a 28 mm čepová koncovka (v závislosti na modelu), Signalizace: vizuální (LED ukazatel průběhu), akustická (zvukový signál), senzorická (vibrace), Sledovatelnost podle národních norem, Přesnost odečtu krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice z odečteného údaje.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I896872
EAN
4002805932933
UBB
500642448871
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2795639