text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Momentový klíč Gedore Z 22 250-850 nm

Objednací číslo 8I773486
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5000
Celková délka (mm) 1340.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['250.000', '850.000']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5000
Celková délka (mm) 1340.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['250.000', '850.000']
Velikost připojení (mm) 22
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model DMZ 850
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I773486
EAN 4002805931646
UBB 500642445232
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641577
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.