text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7J021332
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
Momentový klíč Gedore Z 22 110-550 nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7J021332
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
3280
Celková délka (mm)
912.7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['110.000', '550.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
3280
Celková délka (mm)
912.7
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['110.000', '550.000']
Velikost připojení (mm)
22
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
DMZ 550
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J021332
EAN
4002805931622
UBB
500642444813
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2641550