Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2M392139
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
Momentový klíč Gedore Z 16 60-300 nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2M392139
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1300
Celková délka (mm)
587.4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1300
Celková délka (mm)
587.4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Velikost připojení (mm)
16
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
DMZ 300
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s koncovkou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s fosfátovaným koncem s vřetenem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Ustanovení pro rychlé nastavení pomocí imbusového klíče, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavení/nastavení, Pracovní kalibrační rozteč: 32 mm (Ø 16 mm), Provoz pouze s koncovým kováním se standardizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. např. otevřená koncovka) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a zásuvka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M392139
EAN
4002805931608
UBB
500642444409
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2641534