text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore Z 16 40-200 nm

Objednací číslo 8E354991
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 230
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1100
Celková délka (mm) 230
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Velikost připojení (mm) 16
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model DMZ 200
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s koncovkou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s fosfátovaným koncem s vřetenem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Ustanovení pro rychlé nastavení pomocí imbusového klíče, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavení/nastavení, Pracovní kalibrační rozteč: 32 mm (Ø 16 mm), Provoz pouze s koncovým kováním se standardizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. např. otevřená koncovka) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a zásuvka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E354991
EAN 4002805931592
UBB 500642444243
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.