Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1C620167
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
Momentový klíč Gedore Z 16 20-100 nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1C620167
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
998
Celková délka (mm)
405.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
998
Celková délka (mm)
405.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['20.000', '100.000']
Velikost připojení (mm)
16
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.5
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
DMZ 100
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s koncovkou pro průmysl a řemeslníky, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s fosfátovaným koncem s vřetenem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Ustanovení pro rychlé nastavení pomocí imbusového klíče, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavení/nastavení, Pracovní kalibrační rozteč: 32 mm (Ø 16 mm), Provoz pouze s koncovým kováním se standardizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. např. otevřená koncovka) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a zásuvka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C620167
EAN
4002805931585
UBB
500642444086
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
2641518