Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9T957290
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
Momentový klíč Gedore TSP 1/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9T957290
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
235
Celková délka (mm)
195
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
235
Celková délka (mm)
195
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['2.000', '10.000']
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
TSC 10
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Točivý moment je určen k montáži do zařízení, které je součástí dodávky: Ideální pro montážní práce, kde je vyžadováno kontrolované utahování s nízkými hodnotami krouticího momentu (např. v oblasti elektronického hardwaru, přesné mechaniky atd.), Vlastnosti: S integrovanou ráčnovou funkcí pro řízené utahování ve směru hodinových ručiček, Pracovní přesnost: +/- Přesný mechanismus při dosažení přednastavené hodnoty velmi znatelně a slyšitelně ("cvakne") prokluzuje - nadměrné utažení není možné, Mikrometrické odstupňování: 0,1 Nm, 2 modely v rozsahu 1 - 10 N-m, lehké, ale robustní a korozivzdorné konstrukční provedení, velmi pohodlná protiskluzová pryžová rukojeť, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, rozsah dodávky: Momentový klíč Typ TSC SLIPPER, Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T957290
EAN
4002805918302
UBB
500642435662
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1196510