text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore TSP 1/4

Artículo No. 0Y543515
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ne

Especificaciones

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['2.000', '10.000']
Velikost připojení (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model TSN 10/90
Type Torque Wrench

Descripción

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 2 - 10 N - m, Sériová / výrobní linka, Extrémně dlouhodobá práce, Vlastnosti: S integrovanou ráčnovou funkcí pro řízené utahování ve směru hodinových ručiček, Pracovní přesnost: Přednastavený výrobní momentový klíč - bez stupnice, Čtyřhranný náhon 1/4" s kuličkovou aretací, Pracovní přesnost: tolerance +/- 6 % nastaveného krouticího momentu, Př. podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národních norem, Přesný mechanismus při dosažení přednastavené hodnoty velmi znatelně a slyšitelně prokluzuje ("cvakne") - nadměrné utažení není možné, Automatické vrácení do výchozí polohy, Lehké, ale robustní a korozivzdorné konstrukční provedení, Velmi pohodlná protiskluzová pryžová rukojeť, Přednastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách momentu, Automatické vrácení do výchozí polohy, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, Rozsah dodávky: Momentový klíč typ TSN SLIPPER, speciální nastavovací klíč pro změnu přednastavené hodnoty momentu, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Números de artículo

Artículo No. 0Y543515
EAN 4002805919927
UBB 500642435258
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 1196731
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.