text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore TSN 3/8

Objednací číslo 9F609041
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 340
Celková délka (mm) 216
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 340
Celková délka (mm) 216
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Utahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Velikost připojení (mm) 10
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model TSN 25 A
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 5 - 25 N - m, Sériová / výrobní linka, Extrémně dlouhodobá práce, Vlastnosti: S integrovanou ráčnovou funkcí pro řízené utahování ve směru hodinových ručiček, Pracovní přesnost: tolerance +/- 4 % nastaveného krouticího momentu, Př. podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národních norem, Přesný mechanismus při dosažení přednastavené hodnoty velmi znatelně a slyšitelně prokluzuje ("cvakne") - nadměrné utažení není možné, Automatické vrácení do výchozí polohy, Lehké, ale robustní a korozivzdorné konstrukční provedení, Velmi pohodlná protiskluzová pryžová rukojeť, Přednastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách momentu, Automatické vrácení do výchozí polohy, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, Rozsah dodávky: Momentový klíč typ TSN SLIPPER, speciální nastavovací klíč pro změnu přednastavené hodnoty momentu, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F609041
EAN 4002805759011
UBB 500642432859
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7092040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.