text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Momentové nářadí
Momentové klíče
1X749839
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
Momentový klíč Gedore TSN 1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1X749839
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
340
Celková délka (mm)
216
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
340
Celková délka (mm)
216
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['5.000', '25.000']
Velikost připojení (mm)
6.3
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
TSN 25 D
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 5 - 25 N - m, Sériová / výrobní linka, Extrémně dlouhodobá práce, Vlastnosti: S integrovanou ráčnovou funkcí pro řízené utahování ve směru hodinových ručiček, Pracovní přesnost: tolerance +/- 4 % nastaveného krouticího momentu, Př. podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národních norem, Přesný mechanismus při dosažení přednastavené hodnoty velmi znatelně a slyšitelně prokluzuje ("cvakne") - nadměrné utažení není možné, Automatické vrácení do výchozí polohy, Lehké, ale robustní a korozivzdorné konstrukční provedení, Velmi pohodlná protiskluzová pryžová rukojeť, Přednastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách momentu, Automatické vrácení do výchozí polohy, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, Rozsah dodávky: Momentový klíč typ TSN SLIPPER, speciální nastavovací klíč pro změnu přednastavené hodnoty momentu, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X749839
EAN
4002805759004
UBB
500642432693
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7091900