text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore TBN 9 x 12 mm

Objednací číslo 7L112776
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 410
Celková délka (mm) 265
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 410
Celková délka (mm) 265
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) ['5.000', '25.000']
Velikost připojení (mm) 16
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 760-35
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L112776
EAN 4002805928318
UBB 500642434269
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1824694
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.