text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Momentové nářadí
Momentové klíče
3V487089
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
Momentový klíč Gedore TBN 9 x 12 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3V487089
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
150
Celková délka (mm)
133
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
150
Celková délka (mm)
133
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['2.000', '10.000']
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 1 - 10 N-m, Sériová / výrobní linka, Extrémně dlouhodobá práce, Vlastnosti: Pro obousměrné utahování (klíč se musí otočit pouze o 180°!), Pracovní přesnost: Přednastavený výrobní momentový klíč - bez stupnice, S obdélníkovým koncem 9x12 mm, Pro obousměrné utahování: +/- Lámání rukojeti o 20° při dosažení přednastavené hodnoty krouticího momentu znemožňuje nadměrné utažení, Automatické vrácení do výchozí polohy, Lehké, ale robustní a korozivzdorné konstrukční provedení, Velmi pohodlná protiskluzová pryžová rukojeť, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. TBN 2 G: v souladu s EPA (Elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích, Přednastavení lze provést z výroby nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách momentu, Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné přednastavení z výroby (cena na vyžádání), Rozsah dodávky: Momentový klíč TBN Breaking Torque Wrench, Speciální nastavovací klíč pro změnu přednastavené hodnoty momentu, Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V487089
EAN
4002805760017
UBB
500642433683
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7090770