Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2D480354
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
Momentový klíč Gedore TBN 9 x 12 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2D480354
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
110
Celková délka (mm)
133
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
110
Celková délka (mm)
133
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['0.400', '2.000']
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
760-00
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,4 - 2 N - m, Sériová / výrobní linka, Extrémně dlouhodobá práce, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,4 - 2 N - m: Přednastavený výrobní momentový klíč - bez stupnice, S obdélníkovým koncem 9x12 mm, Pro obousměrné utahování (klíč stačí otočit o 180°!), Pracovní přesnost: +/- Lámání rukojeti o 20° při dosažení přednastavené hodnoty krouticího momentu znemožňuje nadměrné utažení, Automatické vrácení do výchozí polohy, Lehké, ale robustní a korozivzdorné konstrukční provedení, Velmi pohodlná protiskluzová pryžová rukojeť, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6. TBN 2 G: v souladu s EPA (Elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích, Přednastavení lze provést z výroby nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách momentu, Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné přednastavení z výroby (cena na vyžádání), Rozsah dodávky: Momentový klíč TBN Breaking Torque Wrench, Speciální nastavovací klíč pro změnu přednastavené hodnoty momentu, Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D480354
EAN
4002805760000
UBB
500642433436
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7090690