Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2G604548
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
Momentový klíč Gedore TBN 16 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2G604548
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
405
Celková délka (mm)
265
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
405
Celková délka (mm)
265
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Utahovací moment (Nm)
['5.000', '25.000']
Velikost připojení (mm)
16
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
760-30
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Točivý moment je určen k montáži do zařízení, které je součástí dodávky: Řízené utahování šroubů v rozsahu 5 - 25 N - m, Sériová / výrobní linka, Extrémně dlouhodobá práce, Vlastnosti: Přednastavený výrobní momentový klíč - bez stupnice, S 16 mm koncovkou, Pro obousměrné utahování (klíč stačí otočit o 180°!), Pracovní přesnost: - Utahování šroubů v obou směrech: +/- Přednastavení může být provedeno ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodných testerech krouticího momentu, Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné tovární přednastavení (cena na vyžádání), Rozsah dodávky: Momentový klíč TBN Breaking Torque Wrench, Speciální nastavovací klíč pro změnu přednastavené hodnoty momentu, Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2G604548
EAN
4002805928301
UBB
500642434004
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1824686