text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore SE 9 x 12 20-100 nm

Objednací číslo 0R448870
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 730
Celková délka (mm) 369.5
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 730
Celková délka (mm) 369.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['20.000', '100.000']
Šířka hlavy (mm) 24
Velikost připojení (mm) 9
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 19
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 4100-01
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft: Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaveno na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně udávaných +/-4 %, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu, Tovární hloubkoměr: V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo ze strany (např. oboustranná ráčna a nástrčka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R448870
EAN 4002805410011
UBB 500642437809
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7600210
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.