Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7P812766
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
Momentový klíč Gedore SE 9 x 12 2-25 nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7P812766
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
320
Celková délka (mm)
273
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
320
Celková délka (mm)
273
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['5.000', '25.000']
Šířka hlavy (mm)
22
Velikost připojení (mm)
9
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
18.5
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
4101-02
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně udávaná +/-4 %, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu, Tovární hloubkoměr: V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo ze strany (např. oboustranná ráčna a nástrčka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P812766
EAN
4002805927120
UBB
500642437494
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1646192