text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore SE 9 x 12 10-50 nm

Objednací číslo 2Q608327
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 399
Celková délka (mm) 323
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 399
Celková délka (mm) 323
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Šířka hlavy (mm) 22
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 18.5
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 4101-05
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovených +/-4 %, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu, Tovární hloubkoměr: V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo ze strany (např. oboustranná ráčna a nástrčka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q608327
EAN 4002805927137
UBB 500642437643
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1646206
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.