Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6M690210
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
Momentový klíč Gedore SE 14 x 18
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6M690210
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
959
Celková délka (mm)
470.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
959
Celková délka (mm)
470.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['40.000', '200.000']
Šířka hlavy (mm)
33
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
25
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
4201-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M690210
EAN
4002805420119
UBB
500642438229
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7600990