text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore K 3/8 10-50 nm


Objednací číslo 5N588640
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 550
Celková délka (mm) 334
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 550
Celková délka (mm) 334
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['10.000', '50.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 25.3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 4549-05
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N588640
EAN 4002805923832
UBB 500632595715
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1545140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.