text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore K 3/4 140-750 nm


Numéro d'article 3U643363
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5400
Celková délka (mm) 1232
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Emballé par 1

Spécifications

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5400
Celková délka (mm) 1232
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['150.000', '750.000']
Šířka hlavy (mm) 69
Velikost připojení (mm) 20
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 38
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 4550-75
Type Torque Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U643363
EAN 4002805922767
UBB 500632596960
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1521365
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.