Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4Z703260
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
Momentový klíč Gedore DRL A+S 3/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4Z703260
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5000
Celková délka (mm)
800
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5000
Celková délka (mm)
800
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['155.000', '760.000']
Šířka hlavy (mm)
45
Velikost připojení (mm)
20
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
10
Vhodné pro prodloužení
Ano
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
7568-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z703260
EAN
4002805927373
UBB
500642453061
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1210963