text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore DMUK 200 1/2 palce 40-200 Nm

Objednací číslo 4X225654
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1400
Celková délka (mm) 529.7
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1400
Celková délka (mm) 529.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Šířka hlavy (mm) 42.5
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 22
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model DMUK 200
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: - Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené směrové utahování, S 1/2" reverzibilní ráčnou, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou hlavou ráčny a špičkovými plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování přechodných hodnot, Uvolňovací systém spustí hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Možnost rychlého nastavení šestihranným imbusovým klíčem, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavování/nastavování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X225654
EAN 4002805931455
UBB 500642443666
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641313
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.