text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore DMUK 100 1/2 palce 20-100 Nm

Objednací číslo 1R634633
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1232
Celková délka (mm) 437.7
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1232
Celková délka (mm) 437.7
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['20.000', '100.000']
Šířka hlavy (mm) 42.5
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 22
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model DMUK 100
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené směrové utahování, S 1/2" reverzibilní ráčnou, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou hlavou ráčny a špičkovými plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná plastová rukojeť s kalibrační pomůckou, Přepínání mezi hlavní stupnicí N-m a pomocnou stupnicí lbf-ft pro zamezení chyb při odečítání při nastavování požadovaného točivého momentu, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavování přechodných hodnot, Uvolňovací systém spustí hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu s referenčním symbolem, Možnost rychlého nastavení šestihranným imbusovým klíčem, který není součástí dodávky, Zabezpečený systém nastavování/nastavování.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R634633
EAN 4002805931448
UBB 500642443419
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2641305
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.