Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0I483946
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
Momentový klíč Gedore D x A+S 3/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0I483946
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5600
Celková délka (mm)
800
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
5600
Celková délka (mm)
800
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['520.000', '1000.000']
Šířka hlavy (mm)
45
Velikost připojení (mm)
20
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
10
Vhodné pro prodloužení
Ano
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
7571-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Technická výhoda/funkce: Přednastavená hodnota je zablokována a bezpečnostní zařízení (A+S) eliminuje možnost neúmyslného nebo manipulovaného nastavení, což představuje větší procesní spolehlivost uživatele, Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, lehké a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), čtyřhranný pohon i opěrný bod se nacházejí na ose, která zajišťuje vysokou míru bezpečnosti uživatele, lze je prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele..., Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástroje, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování, Použití: S certifikátem podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odpovídajícím odstupňováním (viz tabulka), typ B, BC, C s tlačítkovým uvolněním, přednastavený DREMOMETER pro sériovou výrobu všude tam, kde je třeba použít vždy stejnou hodnotu, při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné tovární přednastavení (cena na vyžádání).
Čísla materiálu
Objednací číslo
0I483946
EAN
4002805927427
UBB
500642453897
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
1211005