text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore CZ 16 mm

Objednací číslo 2H592997
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2000
Celková délka (mm) 645
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2000
Celková délka (mm) 645
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 16
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8462-01
Type Torque Wrench

Popis

Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Lehké a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a odolné, velmi vhodné pro dílnu, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. Sílu je třeba vyvíjet pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k nepřesnostem (s výjimkou modelu DXZ, kde byl DREMOMETR kalibrován a nastaven pomocí prodlužovací trubky), Provoz pouze s koncovými kováními s normalizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem. Mějte na paměti hloubkoměry uvedené v certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE, Velký průřez pohonu přenáší maximální krouticí momenty, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost cyklů a životnost nástrojů, Snadná obsluha - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, S certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H592997
EAN 4002805846216
UBB 500642458276
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7704340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.