text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore CDL A+S 3/4

Objednací číslo 2Q806891
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2400
Celková délka (mm) 705.5
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 2400
Celková délka (mm) 705.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['80.000', '360.000']
Šířka hlavy (mm) 45
Velikost připojení (mm) 20
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Vhodné pro prodloužení Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 7575-10
Type Torque Wrench

Popis

Technická výhoda/funkce: Přednastavená hodnota je zablokována a bezpečnostní zařízení (A+S) eliminuje možnost neúmyslného nebo manipulovaného nastavení, což představuje větší procesní spolehlivost uživatele, Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, lehké a přitom robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), čtyřhranný pohon i opěrný bod se nacházejí na ose, která zajišťuje vysokou míru bezpečnosti uživatele, lze je prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele..., Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástroje, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování, Použití: S certifikátem podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odpovídajícím odstupňováním (viz tabulka), typ B, BC, C s tlačítkovým uvolněním, přednastavený DREMOMETER pro sériovou výrobu všude tam, kde je třeba použít vždy stejnou hodnotu, při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné tovární přednastavení (cena na vyžádání).

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q806891
EAN 4002805927410
UBB 500642454622
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1211021
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.