text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore C SE A+S 14 X 18

Objednací číslo 4H659878
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1700
Celková délka (mm) 653
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1700
Celková délka (mm) 653
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 7482-01
Type Torque Wrench

Popis

Technická výhoda/funkce: Přednastavená hodnota je zablokována a bezpečnostní zařízení (A+S) vylučuje možnost neúmyslného nebo manipulovaného nastavení, což představuje větší procesní spolehlivost uživatele, Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, nastaveno s maximální přípustnou odchylkou +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovených +/-4 %, Lehké, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, Pohon nabízí rozsáhlý sortiment příslušenství, V závislosti na aplikaci je možný přístup zepředu (např. Síla se má vyvíjet pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k nepřesnostem, Provoz pouze s koncovým kováním, jinak může dojít k nepřesnostem. Mějte na paměti hloubkoměry na certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE., Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadná obsluha - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, S certifikátem ak. zn. DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem, Přednastavený DREMOMETR pro sériovou výrobu všude tam, kde je třeba použít vždy stejnou hodnotu, Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné tovární přednastavení (cena na vyžádání).

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H659878
EAN 4002805927304
UBB 500642450661
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1427105
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.