text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore C SE 14X18

Numero articolo 6J678009
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1700
Celková délka (mm) 641
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano

Specifiche

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1700
Celková délka (mm) 641
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 8482-01
Type Torque Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo 6J678009
EAN 4002805848210
UBB 500642459266
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7714220
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.