text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
5N095960
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
Momentový klíč Gedore BZ 16 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5N095960
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1450
Celková délka (mm)
489
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['25.000', '120.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1450
Celková délka (mm)
489
Izolační ochrana 1000 V
Ne
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['25.000', '120.000']
Šířka hlavy (mm)
35
Velikost připojení (mm)
16
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
8461-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N095960
EAN
4002805846117
UBB
500642458011
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7704260