text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore BCL 1/2

Objednací číslo 9O580941
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1400
Celková délka (mm) 551
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1400
Celková délka (mm) 551
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8578-00
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, 1/2" čtyřhranný pohon s kuličkovou aretací podle DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 5 N-m a 5 lbf-ft, s tlačítkovým uvolňovačem, Technická výhoda/funkce: Klíčové vlastnosti: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %: Lehký, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružný, velmi vhodný pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod jsou na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O580941
EAN 4002805857816
UBB 500642476666
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7683670
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.