text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore B SE 9 x 12

Objednací číslo 0A048953
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1250
Celková délka (mm) 484
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1250
Celková délka (mm) 484
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['25.000', '120.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8481-01
Type Torque Wrench

Popis

Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, nastaveno s maximální přípustnou odchylkou +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně udávaných +/-4 %, Lehké, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, Pohon nabízí rozsáhlý sortiment příslušenství, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. Síla se má vyvíjet pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k nepřesnostem, Provoz pouze s koncovým kováním, jinak může dojít k nepřesnostem. Mějte na paměti hloubkoměry na certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadná obsluha - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, S certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A048953
EAN 4002805848111
UBB 500642459001
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7714140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.