text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore B A+S 1/2

Objednací číslo 4J711083
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1500
Celková délka (mm) 450
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1500
Celková délka (mm) 450
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['25.000', '120.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Vhodné pro prodloužení Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 7561-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J711083
EAN 4002805756119
UBB 500642451404
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7709060
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.