Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1G681153
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
Momentový klíč Gedore AM 1/4 Box
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1G681153
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
992
Celková délka (mm)
268
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
992
Celková délka (mm)
268
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['6.000', '30.000']
Šířka hlavy (mm)
30
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8554-02
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: V případě potřeby je možné použít i jiné zařízení, např: Řízené utahování šroubů v rozsahu 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in, Vlastnosti: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, 1/4" čtyřhranný pohon s kuličkovou aretací podle DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 1 N-m a 10 lbf-in, technická výhoda/funkce: Lehký, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružný, velmi vhodný pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod jsou na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástroje, Snadná obsluha - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G681153
EAN
4002805855423
UBB
500642459670
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7674090