text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore AL 3/8

Objednací číslo 8V556069
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1000
Celková délka (mm) 338
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1000
Celková délka (mm) 338
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['8.000', '40.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8565-01
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Čtyřhranný pohon 3/8" s kolíkem DIN 3120 - A 20, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 5 N-m a 50 lbf-in, Technická výhoda/funkce: Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %: Lehké, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod jsou na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V556069
EAN 4002805856512
UBB 500642466014
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7682190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.