text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore A SE 9 x 12

Objednací číslo 1O292537
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 950
Celková délka (mm) 361
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 950
Celková délka (mm) 361
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['8.000', '40.000']
Šířka hlavy (mm) 35
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 5
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 8480-01
Type Torque Wrench

Popis

Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, seřízeno s maximální přípustnou odchylkou +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně udávaných +/-4 %, Lehké, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, Pohon nabízí rozsáhlý sortiment příslušenství, V závislosti na použití je přístup možný zepředu (např. Síla se má vyvíjet pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k nepřesnostem, Provoz pouze s koncovým kováním, jinak může dojít k nepřesnostem. Mějte na paměti hloubkoměry na certifikátu. Používejte pouze originální příslušenství GEDORE, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadná obsluha - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, S certifikátem podle DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovatelný prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS podle národních norem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O292537
EAN 4002805848012
UBB 500642458847
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7714060
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.