Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1B989921
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
Momentový klíč Gedore 8568-10 3/4 palce 155-760 Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1B989921
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
3200
Celková délka (mm)
812
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
3200
Celková délka (mm)
812
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['155.000', '760.000']
Šířka hlavy (mm)
45
Velikost připojení (mm)
20
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
10
S prodloužením
Ano
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Čtyřhranný pohon 3/4" s kolíkem DIN 3120 - B 20, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 10 N-m a 10 lbf-ft, Technická výhoda/funkce: Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %: Lehké, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a odolné, velmi vhodné pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů). Čtyřhranný pohon i opěrný bod se nacházejí na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze je prodloužit a snížit tak pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Jedno- a dvousměrný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B989921
EAN
4002805856819
UBB
500642469240
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7691850