text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 8568-01 3/4 palce 155-760 Nm

Objednací číslo 9F270299
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5000
Celková délka (mm) 812
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5000
Celková délka (mm) 812
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['155.000', '760.000']
Šířka hlavy (mm) 45
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 10
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 8568-01
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 155 - 760 N-m Čtyřhranný pohon 3/4" s kolíkem DIN 3120 - B 20, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 10 N-m a 10 lbf-ft, Technická výhoda/funkce: Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %: Lehké, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod jsou na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F270299
EAN 4002805868010
UBB 500642468416
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7670500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.