text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 8563-01 3/4 palce 155-760 Nm


Objednací číslo 5S425194
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5000
Celková délka (mm) 812
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 5000
Celková délka (mm) 812
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['155.000', '760.000']
Šířka hlavy (mm) 45
Velikost připojení (mm) 20
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 10
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 35
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 8563-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S425194
EAN 4002805863015
UBB 500632601323
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7670180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.