Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2O595930
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
Momentový klíč Gedore 8560-01 3/8 palce 8-40 Nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2O595930
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
848
Celková délka (mm)
338
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
848
Celková délka (mm)
338
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['8.000', '40.000']
Šířka hlavy (mm)
35
Velikost připojení (mm)
10
Nastavení velikosti kroku (Nm)
5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
5
S prodloužením
Ano
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
30
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
8560-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: Řízené utahování šroubů v rozsahu 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in, Pro použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby, Vlastnosti: - Utahovací moment je nastavitelný na hodnotu 1,5 - 1,5 N-m: Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaná odchylka +/- 4 %, čtvercový pohon 3/8" s čepovým zajišťovacím mechanismem DIN 3120 - A 20, ISO 1174, automatické ovládání na krátkou dráhu s hmatovým impulsem a zvukovým signálem, dvojitá stupnice s odstupňováním 5 N-m a 50 lbf-in, Technická výhoda/funkce: Lehké, ale robustní (protože pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny) a pružné, velmi vhodné pro dílnu, Žádné nepřesnosti při použití oběma rukama nebo při držení mimo rukojeť (jako u standardních momentových klíčů), Čtyřhranný pohon i opěrný bod jsou na ose, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti uživatele, lze prodloužit, aby se snížilo pracovní zatížení uživatele, Extrémně nízké opotřebení díky sníženým silám v pákovém mechanismu, Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny naší skupiny, Maximální přesnost i při extrémním nepřetržitém používání, Dlouhá životnost a životnost nástrojů, Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem, Snadné nastavení díky atraktivnímu seřizovacímu tlačítku zajištěnému proti ztrátě na konci rukojeti, Jedno- a dvoustranný čtyřhranný pohon pro řízené obousměrné utahování
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O595930
EAN
4002805856017
UBB
500642461064
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7682000