text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 8554-01 1/4 palce 6-30 Nm

Objednací číslo 7N767659
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 850
Celková délka (mm) 268
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 850
Celková délka (mm) 268
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['6.000', '30.000']
Šířka hlavy (mm) 30
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
S prodloužením Ano
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 30
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model 8554-01
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N767659
EAN 4002805855409
UBB 500642459423
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7775440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.