Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
2U970775
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
Momentový klíč Gedore 7604120
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2U970775
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1589
Celková délka (mm)
648.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1589
Celková délka (mm)
648.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['80.000', '400.000']
Šířka hlavy (mm)
33
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
25
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
4301-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2U970775
EAN
4002805430118
UBB
500642438633
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7604120