text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 7603580

Objednací číslo 0T599460
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 410
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 410
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 4151-20
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Přednastavený, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 5 - 200 N-m bez stupnice: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2003, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně udávaných +/-4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (SE 9x12 mm nebo 14x18 mm), Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Hloubkoměr z výroby: (14x18 mm), Provoz pouze s koncovkami se standardizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné přednastavení z výroby (cena na vyžádání).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T599460
EAN 4002805415122
UBB 500642439474
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7603580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.