Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
1X944462
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
Momentový klíč Gedore 7602180
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1X944462
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
246
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
246
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['10.000', '50.000']
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
4150-50
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Přednastavený, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 5 - 200 N-m bez stupnice: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2003, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně udávaných +/-4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (SE 9x12 mm nebo 14x18 mm), Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Hloubkoměr z výroby: V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo ze strany (např. oboustranná ráčna a nástrčka), Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné přednastavení z výroby (cena na vyžádání).
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X944462
EAN
4002805415504
UBB
500642439052
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7602180