Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
8Y272837
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
Momentový klíč Gedore 7601020
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8Y272837
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1177
Celková délka (mm)
561.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
1177
Celková délka (mm)
561.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
['60.000', '300.000']
Šířka hlavy (mm)
33
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
25
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
4300-01
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou dutinou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft: Klasifikace podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, nastaven na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně udávaná +/-4 %, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou dutinou (9x12 mm nebo 14x18 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spouští hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení krouticího momentu, Hloubkoměr z výroby: 25 mm (14x18 mm), Provoz pouze s koncovkami s normalizovanými hloubkoměry, jinak mohou vznikat nepřesnosti, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. např. otevřené šroubení) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a nástrčka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Y272837
EAN
4002805430019
UBB
500642438484
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7601020