text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Momentový klíč Gedore 7501310

Objednací číslo 0I247747
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 3000
Celková délka (mm) 917
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 3000
Celková délka (mm) 917
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['110.000', '550.000']
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s koncovkou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s fosfátovaným koncem s vřetenem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spustí hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu, Pracovní kalibr měřidla: 56 mm (Ø 22 mm), Provoz pouze s koncovými šroubeními s normalizovanými hloubkoměry, jinak může dojít k nepřesnostem, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. otevřené šroubení) nebo ze strany (např. oboustranná ráčna a nástrčka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I247747
EAN 4002805919934
UBB 500642440852
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7501310
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.