text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore 7094090

Objednací číslo 3X009643
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1390
Celková délka (mm) 648.5
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 1390
Celková délka (mm) 648.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model 4440-01
Type Torque Wrench

Popis

Použití: Nastavitelný, uvolňující a robustní trubkový momentový klíč s koncovkou pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft: Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrovaný s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %, Pro řízené obousměrné utahování, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s fosfátovaným koncem s vřetenem (Ø 16 mm nebo Ø 22 mm) a vysoce kvalitními plastovými díly, Ergonomicky tvarovaný, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrovou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení mezihodnot, Uvolňovací systém spustí hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu, Pracovní kalibrační rozteč: (Ø 16 mm), Provoz pouze s koncovkami s normalizovanými hloubkoměry, jinak mohou vznikat nepřesnosti, V závislosti na použití je možný přístup zepředu (např. např. otevřené šroubení) nebo z boku (např. oboustranná ráčna a nástrčka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X009643
EAN 4002805444016
UBB 500642440696
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7094090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.